FORMAT

FORMAT Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 4mm

  • ERIKS:12594642
  • Hersteller:4317784510868
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Multifunktionswerkzeug, 120°

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 54.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Multifunktionale Fräser
Max. Arbeitslänge
8 mm
Schaftdurchmesser
5 mm
Gesamtlänge
50 mm
Kopfdurchmesser
4 mm