Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.
CHF 304.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 329.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Multifunktionale Fräser |
Max. Arbeitslänge | 32 mm |
Schaftdurchmesser | 20 mm |
Gesamtlänge | 100 mm |
Kopfdurchmesser | 20 mm |