Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.
CHF 177.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 192.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Multifunktionale Fräser |
Max. Arbeitslänge | 26 mm |
Schaftdurchmesser | 16 mm |
Gesamtlänge | 80 mm |
Kopfdurchmesser | 16 mm |