Eriks
FORMAT

FORMAT Metallkassette leer 1-10,5mm

  • ERIKS:23407817
  • Hersteller:4317784136624
Image 1
Spiralbohrer-Metallkassette, leer

Ausführung: Für Bohrer nach DIN 338.


*) Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Cassette