Ausführung: DIN 7261, Form G, Messerprofil, mit Angel und von 2 Seiten gehauen.
Anwendung: Zum Bearbeiten nicht rechtwinkliger, enger und sehr spitzer Geometrien sowie zum Entgraten geeignet. Auch für Flächenbearbeitungen einsetzbar.
CHF 27.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Feilen |
Form | Messerfeile |
Ausführung | Hieb 2 |
Länge | 250 mm |
Breite | 25 mm |
Dicke | 7.9 mm |