Eriks
FORMAT

FORMAT Messerfeile DIN 7261G 200mm Hieb 2

  • ERIKS:23116183
  • Hersteller:4317784101295
Image 1
Messerfeile

Ausführung: DIN 7261, Form G, Messerprofil, mit Angel und von 2 Seiten gehauen.

Anwendung: Zum Bearbeiten nicht rechtwinkliger, enger und sehr spitzer Geometrien sowie zum Entgraten geeignet. Auch für Flächenbearbeitungen einsetzbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 21.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Feilen
Form
Messerfeile
Ausführung
Hieb 2
Länge
200 mm