FORMAT

FORMAT Mehrfasenstufenbohrer DIN8378 HSS 90Grad M10

  • ERIKS:23408987
  • Hersteller:11090100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mehrfasenstufenbohrer, 90°, für Kernbohrungen

Ausführung:Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Bohrung und Senkung werden in einem Arbeitsgang zueinander fluchtend gefertigt.
Ø-Toleranz:     d1 = h9
    d2 = h8

Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub nach dem kleinen.



Ausführung: DIN 8378, Senkwinkel 90°.

Anwendung: Für Gewindekernbohrungen nach DIN 336, Teil 1 und Freisenkungen 90° entsprechend den Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20273.

Mit Morsekegelschaft DIN 8379 oder VHM-Ausführung auf Anfrage lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Schneidenlänge
94 mm
Gesamtlänge
142 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
8378
Typ
Stufenbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Steigungswinkel
25 °