FORMAT

FORMAT Mehrfasenstufenbohrer DIN8374 HSS 90Grad M10

  • ERIKS:23408994
  • Hersteller:6111120100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mehrfasenstufenbohrer, 90°, für Durchgangsbohrungen

Ausführung:Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Bohrung und Senkung werden in einem Arbeitsgang zueinander fluchtend gefertigt.
Ø-Toleranz:     d1 = h9
    d2 = h8

Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub nach dem kleinen.



Ausführung: DIN 8374, Senkwinkel 90°, fein.

Anwendung: Für Schrauben-Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20273 und Schraubenkopfsenkungen 90°. Form A und B nach DIN 74, Teil 1. Für Schrauben nach DIN 963 und DIN 964.

Mit Morsekegelschaft DIN 8375 auf Anfrage lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Schneidenlänge
135 mm
Gesamtlänge
198 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
8374
Typ
Stufenbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Steigungswinkel
25 °