FORMAT

FORMAT Maulringschlüssel, 22 mm, Chrom-Vanadium-Stahl, 4317784097109

  • ERIKS:23068575
  • Hersteller:4317784097109
Image 1
Ringmaulschlüssel, gerade

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit griffigem, ovalem Schaft.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Combination spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
VDE geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Norm
DIN 3113
Schlüsselweite klein
22 mm
Schlüsselweite groß
22 mm