FORMAT

FORMAT Maulringschlüssel, 17 mm, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:12055303
  • Hersteller:4317784475167
Image 1
Ringmaulschlüssel, gekröpft

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite tief gekröpft, Maulstellung 15°, Ringe poliert, mit griffigem, ovalem Schaft.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Combination spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
VDE geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Norm
DIN 3113
Schlüsselweite klein
17 mm
Schlüsselweite groß
17 mm