FORMAT

FORMAT Maschinensägeblatt HSS 400x30x2,00 8Z/"

  • ERIKS:23115043
  • Hersteller:4317784132879
Image 1
Maschinensägeblatt, HSS DMo5

Vakuumgehärtet, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Universalsägeblatt für die meisten Trennbereiche, unkompliziert, robust und zuverlässig. 7°-Spanwinkel besonders geeignet für langspanende und zähe Werkstoffe wie z. B. rostfreie Stähle.

Zur Liste hinzufügen

CHF 15.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Maschinesägeblätter
Länge
400 mm
Anzahl Zähne je Zoll
8
Dicke
2 mm
Höhe
32 mm
Material
HSS-co