FORMAT

FORMAT Maschinenreibahle NC WN VHM 9,90mm

  • ERIKS:23411548
  • Hersteller:6115810990
Image 1
NC-Maschinenreibahle

Ausführung: Zentrierung beidseitig mit 90°-Vollspitze, mit geradem Schaft-Ø für die standardisierte Aufnahme in Hydrodehnspannfuttern und Hochgenauigkeitsspannfuttern. Mit Zylinderschaft. Toleranz h6, dadurch höhere Spanngenauigkeit.

Reibahlen-Herstellungstoleranzen:
–    volle Durchmesser sowie 1/10-mm-Abmessungen entsprechen H7,
–    1/100-mm-Abmessungen von Ø 1,01 bis 5,03 mm besitzen eine Toleranz von 0,000/+0,004 mm, von Ø 5,97 bis 12,03 mm haben eine Toleranz von 0,000/+0,005 mm.

Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Grundlöchern geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 110.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
9.9 mm
Schneidenlänge
41 mm
Gesamtlänge
133 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
212
Toleranz
H7
Material
Volhartmetall
Schaftdurchmesser
10 mm