Ausführung: Zentrierung beidseitig mit 90°-Vollspitze, mit geradem Schaft-Ø für die standardisierte Aufnahme in Hydrodehnspannfuttern und Hochgenauigkeitsspannfuttern. Mit Zylinderschaft. Toleranz h6, dadurch höhere Spanngenauigkeit.
Reibahlen-Herstellungstoleranzen:
– volle Durchmesser sowie 1/10-mm-Abmessungen entsprechen H7,
– 1/100-mm-Abmessungen von Ø 1,01 bis 5,03 mm besitzen eine Toleranz von 0,000/+0,004 mm, von Ø 5,97 bis 12,03 mm haben eine Toleranz von 0,000/+0,005 mm.
Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Grundlöchern geeignet.
CHF 90.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Maschinen-Reibahlen |
Durchmesser | 6.5 mm |
Schneidenlänge | 28 mm |
Gesamtlänge | 101 mm |
Aufnahmesystem | zylindrisch |
DIN-Norm | 212 |
Toleranz | H7 |
Material | Volhartmetall |
Schaftdurchmesser | 8 mm |