FORMAT

FORMAT Maschinenreibahle NC WN HSSE 1,50mm

  • ERIKS:23411229
  • Hersteller:6115450150
Image 1
NC-Maschinenreibahle

Ausführung: Zentrierung bis Ø 3,7 mm beidseitig mit 90°-Vollspitze, darüber mit Innenzentrierung, mit geradem Schaft-Ø für die standardisierte Aufnahme in Hydrodehn- und Hochgenauigkeitsspannfuttern. Durch die enge Toleranz der Schäfte wird die Spanngenauigkeit erheblich verbessert. Reibahlen-Herstellungstoleranzen: – volle Durchmesser sowie 1/10-mm-Abmessungen H7, – 1/100-mm-Abmessungen von Ø 1,01 bis 5,03 mm 0,000/+0,004 mm, über Ø 5,03 mm 0,000/+0,005 mm. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts (ab 3,8 mm) bedingt auch zum Reiben von Grundlöchern geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 19.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
1.5 mm
Schneidenlänge
9 mm
Gesamtlänge
43 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
212
Toleranz
H7
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
2 mm