Ausführung: Hartmetallbestückt, mit langem Schneidenteil, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt.
Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Grundlöchern geeignet.
CHF 154.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 166.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Maschinen-Reibahlen |
Durchmesser | 25 mm |
Schneidenlänge | 68 mm |
Gesamtlänge | 268 mm |
Aufnahmesystem | Morsekonus 3 |
DIN-Norm | 8094 |
Toleranz | H7 |
Material | Hartmetall |