FORMAT

FORMAT Maschinenreibahle DIN8094K10 Form B 19,0mm

  • ERIKS:23411414
  • Hersteller:4317784252478
Image 1
HM-Maschinenreibahle

Ausführung: Hartmetallbestückt, mit langem Schneidenteil, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt.

Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Grundlöchern geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 115.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
19 mm
Schneidenlänge
58 mm
Gesamtlänge
223 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
DIN-Norm
8094
Toleranz
H7
Material
Hartmetall