Ausführung: Hartmetallbestückt, mit langem Schneidenteil, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt.
Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Grundlöchern geeignet.
CHF 97.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Maschinen-Reibahlen |
Durchmesser | 18 mm |
Schneidenlänge | 56 mm |
Gesamtlänge | 219 mm |
Aufnahmesystem | Morsekonus 2 |
DIN-Norm | 8094 |
Toleranz | H7 |
Material | Hartmetall |