FORMAT

FORMAT Maschinenreibahle DIN8094K10 Form B 15,0mm

  • ERIKS:23411410
  • Hersteller:4317784252430
Image 1
HM-Maschinenreibahle

Ausführung: Hartmetallbestückt, mit langem Schneidenteil, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt.

Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Grundlöchern geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 91.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
15 mm
Schneidenlänge
50 mm
Gesamtlänge
204 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
DIN-Norm
8094
Toleranz
H7
Material
Hartmetall