FORMAT

FORMAT Maschinenreibahle DIN8093K10 Form B 10,0mm

  • ERIKS:23411402
  • Hersteller:4317784206679
Image 1
HM-Maschinenreibahle

Ausführung: Vollhartmetall bis Nenn-Ø 9,0 mm, hartmetallbestückt ab Nenn-Ø 10,0 mm, mit langem Schneidenteil, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt.

Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Grundlöchern geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 57.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
10 mm
Schneidenlänge
38 mm
Gesamtlänge
133 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
8093
Toleranz
H7
Material
Hartmetall
Schaftdurchmesser
10 mm