FORMAT

FORMAT Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form D 12,0mm

  • ERIKS:23411184
  • Hersteller:4317784079037
Image 1
Maschinenreibahle

Ausführung: HSS-E, mit Linksspirale ca. 7°, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Zylinderschaft. Toleranz h9.

Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Sacklöchern geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe wie allgemeine Baustähle, Automatenstähle, Vergütungsstähle, Einsatzstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit- und Temperguss, weiche NE-Metalle wie Aluminium und Messing verwendbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 33.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
12 mm
Schneidenlänge
44 mm
Gesamtlänge
151 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
212
Toleranz
H7
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
10 mm