FORMAT

FORMAT Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 24,0mm

  • ERIKS:23411212
  • Hersteller:4317784079242
Image 1
Maschinenreibahle

Ausführung: Kurzer Anschnitt und ungleiche Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Morsekegelschaft.

Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 72.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
24 mm
Schneidenlänge
68 mm
Gesamtlänge
268 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 3
DIN-Norm
208-B
Toleranz
H7
Material
HSS-co