FORMAT

FORMAT Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 16,0mm

  • ERIKS:23411206
  • Hersteller:4317784079181
Image 1
Maschinenreibahle

Ausführung: Kurzer Anschnitt und ungleiche Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Morsekegelschaft.

Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 46.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
16 mm
Schneidenlänge
52 mm
Gesamtlänge
210 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
DIN-Norm
208-B
Toleranz
H7
Material
HSS-co