Ausführung: Kurzer Anschnitt und ungleiche Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Morsekegelschaft.
Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen.
CHF 32.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Maschinen-Reibahlen |
Durchmesser | 10 mm |
Schneidenlänge | 38 mm |
Gesamtlänge | 168 mm |
Aufnahmesystem | Morsekonus 1 |
DIN-Norm | 208-B |
Toleranz | H7 |
Material | HSS-co |