FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 Durchgangsloch G1/4"

  • ERIKS:12741364
  • Hersteller:17980003
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259).

Zur Liste hinzufügen

CHF 27.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
G (BSP)
DIN-Norm
5156
Material
HSS-E