FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 40Grad G3/4"

  • ERIKS:12741381
  • Hersteller:17990009
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259).

Zur Liste hinzufügen

CHF 85.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
G (BSP)
DIN-Norm
5156
Material
HSS-E