FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 40Grad G1/8"

  • ERIKS:12741374
  • Hersteller:17990001
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259).

Zur Liste hinzufügen

CHF 21.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
G (BSP)
DIN-Norm
5156
Material
HSS-E