FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer TANDEM DIN376 HSSE vaporisiert Typ N 6H Form B M3

  • ERIKS:12741100
  • Hersteller:16610030
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung:     M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
    M12–M20 DIN 376 mit Überlaufschaft.

Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 11.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
3
Gewindesteigung Innengewinde
5 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-E