FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer TANDEM DIN376 HSS-PM TiN Typ N 6H Form B Durchgangsloch M18

  • ERIKS:12741154
  • Hersteller:16630180
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung:     M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
    M12–M20 DIN 376 mit Überlaufschaft.

Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 84.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
18
Gewindesteigung Innengewinde
25 mm
DIN-Norm
376
Material
HSS-E