FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSSE vaporisiert Form C 6H M14x1

  • ERIKS:12741325
  • Hersteller:17960022
Image 1
Grundloch Maschinengewindebohrer

Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Feingewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 31.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
14
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-E