FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSSE vaporisiert Form C 6H M12x1,25

  • ERIKS:12741321
  • Hersteller:17960020
Image 1
Grundloch Maschinengewindebohrer

Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Feingewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 28.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Innengewinde
125 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-E