FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form C 6H M24x2

  • ERIKS:12741360
  • Hersteller:17970035
Image 1
Grundloch Maschinengewindebohrer

Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Feingewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 119.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
24
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-E