FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form C 6H M18x1,5

  • ERIKS:12741352
  • Hersteller:17970027
Image 1
Grundloch Maschinengewindebohrer

Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Feingewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 80.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
18
Gewindesteigung Innengewinde
15 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-E