FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form B 6H M8x1

  • ERIKS:12741281
  • Hersteller:17940015
Image 1
Durchgangsloch Maschinengewindebohrer

Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Feingewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 28.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-E