FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form B 6H M22x1,5

  • ERIKS:12741302
  • Hersteller:17940031
Image 1
Durchgangsloch Maschinengewindebohrer

Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Feingewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 87.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
22
Gewindesteigung Innengewinde
15 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-E