Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Feingewinde nach DIN 13.
CHF 94.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 20 |
Gewindesteigung Innengewinde | 15 mm |
DIN-Norm | 374 |
Material | HSS-E |