Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M20 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
CHF 11.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 6 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1 mm |
DIN-Norm | 371 |
Material | HSS-E |