FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer- Set TANDEM DIN371 HSSE-PM TiN Typ N 6G FormB M3-M12+Kernlochbohrer

  • ERIKS:12741158
  • Hersteller:16631000
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer-Satz

Ausführung: Form B. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffbox.


Satzinhalt:
7 Gewindebohrer M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
7 Spiralbohrer Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 m
Zur Liste hinzufügen

CHF 200.30/ Satzexkl. MwSt

CHF 216.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
DIN-Norm
371
Material
HSS-E