Eriks
FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 Typ INOX Form B M3-12

  • ERIKS:23412622
  • Hersteller:4317784396134
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer-Satz

Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Gewindebohrer beim Öffnen.

M3–M10    DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12    DIN 376 mit Überlaufschaft.


Satzinhalt: 7 Gewindebohrer M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
Zur Liste hinzufügen

CHF 179.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
3
DIN-Norm
371/376