Eriks
FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE Form C M3-M12 + Kernlochbohrer

  • ERIKS:23103098
  • Hersteller:4317784359689
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer-Satz

Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette.

M3–M10    DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12    DIN 376 mit Überlaufschaft.


Satzinhalt:
7 Stück Gewindebohrer M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
7 Stück Spiralbohrer Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 155.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 168.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
DIN-Norm
371/376