Eriks
FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer HSSE NPT 3/8"

  • ERIKS:23104150
  • Hersteller:4317784255530
Image 1
Maschinengewindebohrer, kurz, Einschnittgewindebohrer

Anwendung: Für NPT-Gewinde.

Hinweis: Diese Gewindebohrer sind sowohl als Maschinengewindebohrer als auch als Hand-Gewindebohrer (nur Fertigschneider) einsetzbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 36.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
3/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
18 in
Material
HSS