Eriks
FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer HSSE NPT 1/8"

  • ERIKS:23104148
  • Hersteller:4317784255516
Image 1
Maschinengewindebohrer, kurz, Einschnittgewindebohrer

Anwendung: Für NPT-Gewinde.

Hinweis: Diese Gewindebohrer sind sowohl als Maschinengewindebohrer als auch als Hand-Gewindebohrer (nur Fertigschneider) einsetzbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 24.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
27 in
Material
HSS