Anwendung: Für NPT-Gewinde.
Hinweis: Diese Gewindebohrer sind sowohl als Maschinengewindebohrer als auch als Hand-Gewindebohrer (nur Fertigschneider) einsetzbar.
CHF 50.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Gewindeform | NPT |
Gewindegröße | 1/2 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 14 in |
Material | HSS |