FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer HSSE Durchgangsloch UNC 5/16"

  • ERIKS:12743087
  • Hersteller:16960015
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für UNC-Gewinde, Einheits-Grobgewinde, ANSI B1.1.

Zur Liste hinzufügen

CHF 19.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
UNC
DIN-Norm
371
Material
HSS-E