FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 9/16"-18

  • ERIKS:23412541
  • Hersteller:4317784257657
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für UNF-Gewinde, Einheits-Feingewinde, ANSI B1.1.

Zur Liste hinzufügen

CHF 44.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
9/16 in
Gewindesteigung Innengewinde
18 in
Material
HSS-co