FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNC 7/16"-14

  • ERIKS:23412516
  • Hersteller:4317784257510
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: Mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge).

Anwendung: Für UNC-Gewinde, Einheits-Grobgewinde, ANSI B1.1. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
7/16 in
Gewindesteigung Innengewinde
14 in
Material
HSS-co