FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNC 5/8"-11

  • ERIKS:23412519
  • Hersteller:6117700025
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: Mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge).

Anwendung: Für UNC-Gewinde, Einheits-Grobgewinde, ANSI B1.1. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
5/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
11 in
Material
HSS-co