FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer HSSE blank Form B UNF 7/8"-14

  • ERIKS:23412532
  • Hersteller:4317784256681
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für UNF-Gewinde, Einheits-Feingewinde, ANSI B1.1.

Zur Liste hinzufügen

CHF 56.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
7/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
14 in
Material
HSS-co