FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer HSSE blank Form B UNF 5/8"-18

  • ERIKS:23412530
  • Hersteller:4317784256667
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für UNF-Gewinde, Einheits-Feingewinde, ANSI B1.1.

Zur Liste hinzufügen

CHF 34.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
5/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
18 in
Material
HSS-co