FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer HSSE blank Form B UNF 3/8"-24

  • ERIKS:23412527
  • Hersteller:4317784256636
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für UNF-Gewinde, Einheits-Feingewinde, ANSI B1.1.

Zur Liste hinzufügen

CHF 20.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
3/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
24 in
Material
HSS-co