FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer HSSE blank Form B UNF 3/4"-16

  • ERIKS:23412531
  • Hersteller:4317784256674
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für UNF-Gewinde, Einheits-Feingewinde, ANSI B1.1.

Zur Liste hinzufügen

CHF 45.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
3/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
16 in
Material
HSS-co